曜日別特売
62012400 ハイス小道具のみ 「天道」 平刀 道刃物工業 65018784

62012400 ハイス小道具のみ 「天道」 平刀 道刃物工業 65018784
62012400 ハイス小道具のみ 「天道」 平刀 道刃物工業 65018784

ハイス小道具のみ 「天道」 平刀

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(mm)24
内容量1本注文コード65018784品番62012400
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

中~上級者向け待望のハイス小道具のみ。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きめの彫刻で役に立ちます。荒彫りから中仕上げ彫りまで使える平刀です。

用途
立体木彫用
材質刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ全長(mm)約250柄長さ(mm)180(楕円エンタシス型)サイズ(mm)24

商品説明動画

ハイス小道具のみ 「天道」 平刀
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65018748
2022-01-05
用途: 木工の細かな仕上げ

叩きのみの様に、げんのうで叩く構造、目的ではないので見た目には壊れそうに見えましたが、使うとびっくり!!良く切れる小道具のみです。
持ち手がもう少し太くなればな・・、と思うのは、とてもよく切れて使いやすいから感じることかな。良い品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする