※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

62070600 ハイス小道具のみ 「天道」 外丸刀 道刃物工業 65018915 62070600 ハイス小道具のみ 「天道」 外丸刀 道刃物工業 65018915 62070600 ハイス小道具のみ 「天道」 外丸刀 道刃物工業 65018915

ハイス小道具のみ 「天道」 外丸刀

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65018915 品番 62070600
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

中〜上級者向け待望のハイス小道具のみ。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きめの彫刻で役に立ちます。仏像の脇腹など、入り組んだところにも長い先出で深く彫れます。

用途立体木彫用 材質刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ 全長(mm)約250 柄長さ(mm)180(楕円エンタシス型) サイズ(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする