WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 平刀

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65018958 品番 63011200
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ハンドクラフトギター、ヴァイオリンなど楽器制作や木工作業に便利なのみです。ハイス鋼の刃先で硬い木にも強く、刃持ちも抜群です。ひょうたん型のグリップで掌に収まり、力が入れやすい!刃先は平面仕上げに便利な平刀です。

全長(mm)約190 柄長さ(mm)120(ひょうたん型) 用途木彫全般 寸法(mm)12 材質(柄部)スモークドオーク 材質(刃先)ハイス鋼

商品説明動画

WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 平刀

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする