※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

63011800 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 平刀 道刃物工業 65018967 63011800 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 平刀 道刃物工業 65018967 63011800 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 平刀 道刃物工業 65018967 63011800 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 平刀 道刃物工業 65018967

WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 平刀

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65018967 品番 63011800
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ハンドクラフトギター、ヴァイオリンなど楽器制作や木工作業に便利なのみです。ハイス鋼の刃先で硬い木にも強く、刃持ちも抜群です。ひょうたん型のグリップで掌に収まり、力が入れやすい!刃先は平面仕上げに便利な平刀です。

サイズ(mm)18 材質刃先:ハイス鋼、柄:クルミ 全長(mm)約190 柄長さ(mm)120(ひょうたん型) 用途木彫全般

商品説明動画

WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 平刀

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする