※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

63051800 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 浅丸 道刃物工業 65019064 63051800 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 浅丸 道刃物工業 65019064 63051800 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 浅丸 道刃物工業 65019064 63051800 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 浅丸 道刃物工業 65019064

WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 浅丸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65019064 品番63051800
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドクラフトギター、ヴァイオリンなど楽器制作や木工作業に便利なのみです。ハイス鋼の刃先で硬い木にも強く、刃持ちも抜群です。ひょうたん型のグリップで掌に収まり、力が入れやすい!刃先は表面の中彫りに便利な浅丸刀です。

用途木彫全般 材質刃先:ハイス鋼、柄:クルミ 全長(mm)約190 柄長さ(mm)120(ひょうたん型) サイズ(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする