道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(単品)
変形彫刻刀 諸刃 6mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65019213
品番
70104060
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
三層鋼なので左右繰刀の役目を果たす
用途
木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工
材質
刃先:刃物鋼青紙2号(三層鋼)、柄:サクラ
刃幅(mm)
6
柄長さ(mm)
180
注意
※刃先は細く折れやすいためお取扱には充分ご注意ください。
商品説明動画
変形彫刻刀 諸刃 6mm
参考になった