画像準備中

ハイス変形刀 繰刀ナギナタ反り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65019484 品番70217090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

繰刀をナギナタ(曲線状)に研ぎ直し、且つ地金側に緩やかに曲げた刀。刃の付き方としては外丸に似た形状となります。特に入り組んだ脇腹などの凸部分が滑らかに。※左右の使い分けについて この商品には左右がございますが、右または左利き用というわけではございません。右利きの場合、例えば手前から奥に食い込まないようにお使いの場合は左を持つのがオススメです。

用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工 材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ 柄長さ(mm)180 サイズ(mm)9(右) 刃型ナギナタ型
注意
※刃先は細く折れやすいためお取扱には充分ご注意ください。

商品説明動画

ハイス変形刀 繰刀ナギナタ反り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする