道刃物工業
道刃物工業の 手研磨
道刃物工業の 砥石
道刃物工業の ダイヤモンド砥石
ダイヤモンド板 荒目 #300
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65020604
品番
80003010
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ダイヤケアー専用交換品。刃先が欠けた時、大きく研ぎおろしたい時に使用。
用途
木彫全般
粒度
#300
寸法(mm)
50×150
タイプ
荒目
適合材
木