81100153 ゴムハン彫刻刀 道刃物工業 65020988 81100153 ゴムハン彫刻刀 道刃物工業 65020988 81100153 ゴムハン彫刻刀 道刃物工業 65020988 81100153 ゴムハン彫刻刀 道刃物工業 65020988 81100153 ゴムハン彫刻刀 道刃物工業 65020988

ゴムハン彫刻刀

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65020988 品番81100153
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

消しゴムはんこ専用オリジナル彫刻刀。刃先によってハンドルが色別にしており見分けやすい。フィット感抜群のラバークリップを採用。底出し形状なので刃先がよく見える。V溝が鋭角なので細い線が彫れる。

用途消しゴムはんこ 付属品刃先保護キャップ付き 材質刃先:刃物鋼鋼付、グリップ部:ラバーグリップ、ハンドル:プラスチック樹脂 全長(mm)150 サイズ(mm)三角:4.5
注意
※消しゴムはんこ専用なので木などの使用はご遠慮ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする