81100158 ゴムハン彫刻刀 道刃物工業 65021024 81100158 ゴムハン彫刻刀 道刃物工業 65021024 81100158 ゴムハン彫刻刀 道刃物工業 65021024 81100158 ゴムハン彫刻刀 道刃物工業 65021024 81100158 ゴムハン彫刻刀 道刃物工業 65021024

ゴムハン彫刻刀

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65021024 品番81100158
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

消しゴムはんこ専用オリジナル彫刻刀。刃先によってハンドルが色別にしており見分けやすい。フィット感抜群のラバークリップを採用
・横幅・V角度ともに三角刀と違いがあり、より鋭角
・簡単に細い線が彫れる

用途消しゴムはんこ 付属品刃先保護キャップ付き 材質刃先:刃物鋼鋼付、グリップ部:ラバーグリップ、ハンドル:プラスチック樹脂 全長(mm)150 サイズ(mm)三角小:3
注意
※消しゴムはんこ専用なので木などの使用はご遠慮ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65021024
2024-08-11
用途:
溝堀
サービス業

彫刻刀で三角刀小はセットに入ってるような王道の物ではなく、簡単に売ってない物だったので、リーズナブルに買えて嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする