ゴムハン彫刻刀 5本組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65021033 品番81100159
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ゴムハン専用彫刻刀のベストセレクション。これさえあればどんなサイズのゴムも簡単にはんこに出来ます。※木彫用の鋼を使用しておりますが、消しゴムはんこ用に形状を合わせているため木版画などへの使用はおすすめ出来ません。

用途消しゴムはんこ 付属品刃先保護キャップ付き セット内容印刀4.5mm、丸刀6mm、三角4.5、丸刀小3mm、三角小3mmの5本セット 材質刃先:刃物鋼鋼付、グリップ部:ラバーグリップ、ハンドル:プラスチック樹脂 全長(mm)150
注意
※消しゴムはんこ専用なので木などの使用はご遠慮ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする