道刃物工業
道刃物工業の 除草具
道刃物工業の ネジリ鎌
ひよっこねじり鎌 (全鋼125mm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65021645
品番
92411112
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
刃がねじれているので地面に置きやすい。歯が平たいので混ぜるなどもできる。歯が厚いので土を掘れる。鋭利な歯なのでどんな雑草にも立ち向かえる
用途
草刈り
材質
刃先:全鋼、柄:アブラギリ
刃長(mm)
125
柄長さ(mm)
260