Teagles (トーマセンイ)
Teagles (トーマセンイ)の ワーキングウェア
Teagles (トーマセンイ)の トップス
Teagles (トーマセンイ)の 秋冬 トップス
11631 MA-1タイプブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65021767
品番
11631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,990
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
カジュアルにも作業にも着用いただけるMA-1タイプブルゾンです。
11820パラシュートパンツと上下セットアップにもなります。
種別
長袖ブルゾン
材質
生地:ポリエステルタフタ
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
136
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
54
着丈(cm)
69
中綿(g/m
2
)(身頃)
120
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。