11631 MA-1タイプブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65021794 品番11631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,990
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルにも作業にも着用いただけるMA-1タイプブルゾンです。
11820パラシュートパンツと上下セットアップにもなります。

種別長袖ブルゾン 材質生地:ポリエステルタフタ パイロットグリーン サイズM 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)50 着丈(cm)65 中綿(g/m2)(身頃)120
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする