※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガススプリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65022065 品番 KPF200-60TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ
一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。
バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。

ストローク(mm)200 質量(g)729 材質スチール 全長(mm)666 反発力(N)最伸長時:588、最縮長時:787 長さ(mm)466 用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。 トラスコ品番221-6346 アズワン品番65-2031-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする