※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガススプリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65022074 品番 KPF250-60TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ
一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。
バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。

ストローク(mm)250 質量(g)819 材質スチール 全長(mm)750 反発力(N)最縮長時:875、最伸長時:588 長さ(mm)500 用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。 トラスコ品番221-6335 アズワン品番65-2031-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする