公益社団法人日本食品衛生協会バーグラフ温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65022293 品番N-700
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

日本食品衛生協会公認の冷蔵庫用温度計で現在の温度はバーグラフで読み
取り最高最低はデジタルにて表示、マグネット付きにて取り付け簡単。

用途冷蔵庫用として庫内温度測定と最高最低温度の履歴管理を行えます。 材質(本体)ABS 測定範囲(℃)-30〜+50 精度±1℃(-20〜+40℃)、±2℃(上記以外) 表示棒グラフ部:1℃刻み、最高・最低:0.1℃刻み センサーシリコンコード:Φ2×700mm、感温部SUS:Φ4×20mm 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×32.5×150 電池CR123A×1個 測定周期(秒)約10 取付け方法左側面のマグネット及び付属の面ファスナー アズワン品番64-8815-09 電池寿命(年)約3〜5(使用環境温度により変わります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする