HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
BKFIPPバッグ-2(100枚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
65024217
品番
BKF-OE2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
やわらかい素材のバッグです。
いつものパンやキッシュ、タルトにおすすめです。
洋菓子店はもちろんベーカリーにもおすすめの商品です。
仕様
片面デザイン/食品対応
材質
IPP[透明]
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.025
サイズ
2
高さ(mm)
185
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×185
注意
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。
※脱酸素剤・乾燥剤には対応しておりません。