NEWフレンチスイーツパック/クリア冷凍可(100枚)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) サイズ2 注文コード65024655 品番NF-NB2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は幅・サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

常温はもちろん、冷凍保存にも適したガス袋
(脱酸素剤対応袋)です。
全面にさりげなく文字デザインを施し、全体的に
高級感のあるイメージに仕上げました。

仕様両面異デザイン/冷凍対応・脱酸素剤対応/食品対応 材質2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)[透明] 厚さ(mm)0.055 クリア サイズ2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150×30
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げて使用される際は先端部がこすれないようご注意ください。
※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65024664
2025-03-31
用途:
お菓子包装
悠々自適 様 (飲食業)

後少しだけ大きいサイズがあればありがたいかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする