NEW無地クリアスタンドバッグ(30枚)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(30枚) 注文コード 65024716 品番 NM-OSBS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

フラワーアレンジメントをバッグにセットして店頭に並べたり、
持ち帰り用にご利用いただけます。
購入された方が開封しやすいように切り口がついているので、
切り口から袋を裂いて中身を取り出せます。
さらに店頭でのお水の補充に、水さし用の穴を開けています。

仕様Vノッチ(切り口)・水差し用に穴を開けています。 材質OPP 厚さ(mm)0.04 クリア サイズS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×350×120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65024698
2022-10-22
用途:
御正月用のアレンジメントフラワーの持ち帰り用に
農・林・水産業

毎年、正月用のアレンジメントフラワーを商品としてお店に出していましたが、お花が潰れない、お客様げ持ち帰りやすい物を探していましたがなかなか見つけられず困っていたところ、まさかモノタロウさんにあるとは、思いませんでした、良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする