HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
カフェオレガゼットバッグ(100枚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
65024935
品番
CAF-MG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
人気のカフェオレシリーズです。
マチが広めですので、お菓子や雑貨など幅広く活用出来ます。
カフェオレシリーズも豊富に取り扱っていますので、お店の
統一感をお求めの方には特にオススメです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×470×180
厚さ(mm)
0.035
材質
ポリエチレン(ハード)
仕様
両面同デザイン
サイズ
M
色
ピンク