フィエルテリボン付ポットカバー(10枚)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 65025206 品番 FIE-RIP6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

お花屋さん向けに作られたポットカバーです。
シンプルな白黒のストライプが印象的な高級感のある
ポットカバーが、お花の魅力をさらに引き立てます。
苗を入れてリボンを結ぶだけで、簡単に素敵なラッピ
ングが完成します。

仕様両面異デザイン/サテンリボン付 材質塩素化ポリエチレン(ソフト) 厚さ(mm)0.08 サイズ6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460(250)×300×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする