フラワーベースOPPギフトバッグ-1(50枚)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード65025224 品番FLV-OP1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

テイクアウトからディスプレイまで。
店頭でパッと目を惹くデザインと思わず手に取りたくなる持ち手がポイント!
このまま持ち帰ることができるので、手間とコストを削減できます。

仕様両面異デザイン 材質OPP[透明] 幅(mm)160 厚さ(mm)0.05 高さ(mm)500 寸法(幅W×高さH)(mm)160×500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65025224
2023-11-15
用途:
お花1輪を配布するのに使用
有限会社鳳琳堂ビジネス 様

1輪の花がとてもかわいらしく見えるので、とても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする