曜日別特売
FS-2SB フレンチフロストワイドバッグ(20枚) HEADS(ヘッズ) 65025267

FS-2SB フレンチフロストワイドバッグ(20枚) HEADS(ヘッズ) 65025267
FS-2SB フレンチフロストワイドバッグ(20枚) HEADS(ヘッズ) 65025267
FS-2SB フレンチフロストワイドバッグ(20枚) HEADS(ヘッズ) 65025267
FS-2SB フレンチフロストワイドバッグ(20枚) HEADS(ヘッズ) 65025267
FS-2SB フレンチフロストワイドバッグ(20枚) HEADS(ヘッズ) 65025267
FS-2SB フレンチフロストワイドバッグ(20枚) HEADS(ヘッズ) 65025267

フレンチフロストワイドバッグ(20枚)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×280×210
内容量1パック(20枚)注文コード65025267品番FS-2SB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

横型の大きめの持ち帰りバッグです。
底板入りで、進物ギフトを箱のまま入れられたり、重衣料も
すっぽり入ります。
大きなアルバム等もキレイに入ります。
カジュアルなデザインで、どんな雰囲気でも合わせやすいです。

仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ハード)[半透明]、底板:ダンボール紙厚さ(mm)0.1サイズS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×280×210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65025258
2024-06-06
用途: 商品購入時のお渡し袋として
卸売・小売業

鉢植えを持って買えるのにちょうど良い大きさで重宝しています。
周りに何と書いてあるのか日本語訳が知りたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする