フレンチフロストワイドバッグ(20枚)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 65025276 品番 FS-3SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

横型の大きめの持ち帰りバッグです。
底板入りで、進物ギフトを箱のまま入れられたり、重衣料も
すっぽり入ります。
大きなアルバム等もキレイに入ります。
カジュアルなデザインで、どんな雰囲気でも合わせやすいです。

仕様両面同デザイン 材質ポリエチレン(ハード)[半透明]、底板:ダンボール紙 厚さ(mm)0.1 サイズSS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×310×165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65025258
2024-06-06
用途:
商品購入時のお渡し袋として
卸売・小売業

鉢植えを持って買えるのにちょうど良い大きさで重宝しています。
周りに何と書いてあるのか日本語訳が知りたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする