HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
ルレーブワイドバッグ(20枚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
65025373
品番
LRV-2MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
お花のアレンジやケーキなどの洋菓子、雑貨など幅広い業種の方が使える持ち帰り袋です。
中身が透けにくく、オシャレで可愛いピンクカラーの通年使えるベーシックなデザインです。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)、底板:ダンボール紙
厚さ(mm)
0.1
色
ピンク
サイズ
M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×310×220