※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトシール/メッセージカード
HEADS(ヘッズ)の 贈答用飾り
サテンリボンゴムタッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
サイズ
M
色
ゴールド
注文コード
65026798
品番
SAG-TR2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル
全長(mm)
リボン:660
色
ゴールド
サイズ
M
寸法(幅W×高さH)(mm)
モチーフ:160×110