※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の タイ
カーネーションフルリール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
65026974
品番
ZCA-YS2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
茎部ワイヤー入(ワイヤー長さ110mm)
材質
造花(布製)
色
ピンク
テープ幅(mm)
70
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×150