※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の タイ
カーネーションフルリール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
65026983
品番
ZCA-YS3
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥2,280
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
茎部ワイヤー入(ワイヤー長さ110mm)
材質
造花(布製)
色
サーモンピンク
テープ幅(mm)
70
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×150