※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の タイ
マザーズデイワイヤータイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
寸法(幅W×高さH)(mm)
160×95
注文コード
65027008
品番
MA-YT2
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥1,230
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タッグ付
材質
ポリエステル、紙
色
レッドリボン
テープ幅(mm)
160
寸法(幅W×高さH)(mm)
160×95