※単体画像

EVB-TBL 梨地バッグブラウン HEADS(ヘッズ) 65027559 EVB-TBL 梨地バッグブラウン HEADS(ヘッズ) 65027559

梨地バッグブラウン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード65027559 品番EVB-TBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様片面デザイン、マチなし 材質ポリエチレン(梨地) 形状縦長 幅(mm)160 サイズL 高さ(mm)460 寸法(幅W×高さH)(mm)160×460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする