※単体画像

EVB-TBS 梨地バッグブラウン HEADS(ヘッズ) 65027577 EVB-TBS 梨地バッグブラウン HEADS(ヘッズ) 65027577 EVB-TBS 梨地バッグブラウン HEADS(ヘッズ) 65027577

梨地バッグブラウン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード65027577 品番EVB-TBS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,420
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様片面デザイン、マチなし 材質ポリエチレン(梨地) 形状縦長 幅(mm)80 サイズS 高さ(mm)300 寸法(幅W×高さH)(mm)80×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする