※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
梨地バッグネイビー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
65027586
品番
EVN-TBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
片面デザイン、マチなし
材質
ポリエチレン(梨地)
形状
縦長
幅(mm)
160
サイズ
L
高さ(mm)
460
寸法(幅W×高さH)(mm)
160×460