SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の マグネット用品
マグネットラック M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65027909
品番
MP-4453-W
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
裏面についた強力マグネットで鉄板面にしっかり吸着!
収納面には滑り止めがついており、載せたものが
滑り落ちにくい。
紐通し穴がついているので、チェーンなどを通して
上においた物品を留めておけます。
用途
強力マグネットで壁や柱を有効活用!洗剤などのボトルやディスペンサーの壁面設置に。玄関での傘かけ、防水スプレーの壁面収納に。ペーパータオル、ゴミ袋の壁面設置に。
材質
本体:スチール
寸法(mm)
139×216×85
色
ホワイト
サイズ
M
内寸(mm)
約139×80
アズワン品番
64-8822-82
特性
強力