YY-602-BL ウールー・バスケット アビテ 65029984 YY-602-BL ウールー・バスケット アビテ 65029984

ウールー・バスケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65029984 品番YY-602-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ユニークな柳と綿のコラボレーション。
色んな場面でご使用いただける収納バスケット。
全3色展開。

材質表生地:綿(PEコーティング)、ポリエステル、ハンドル:柳、アイアン、底板:リサイクル紙、不織布 ブルー サイズM 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×270×220(取手部分含まず)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-07-30
用途:
アウトドア
その他業種

アウトドアに使用しようと思ってるのでフタがあればいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする