高所作業車

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031217 品番HW-450X
参考基準価格(税別)¥3,650,000 販売価格(税込) ¥3,077,800
販売価格(税別)
2,798,000

スライドデッキで、張り出し調整ができます。(0/170/340/510mmの4段階)
シザースリンク部でセンター吊り(2点吊り)ができます。
メンテナンスフリーバッテリ標準装備。
防水タイプの充電器搭載

作業床高さ(m)(最大)4.5 最大積載荷重(kg)200 昇降方式シザースリンク 走行タイプホイール式 駆動方式電動モータ 質量(kg)(整備)740 全長×全幅W×全高(mm)1390×750×1870
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする