負荷試験装置

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031323 品番LE-625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,690,000

非常に安定した抵抗値で電流微調整は不要です。
並列接続で、大型発電機の負荷試験も簡単にできます。
過電流や負荷装置への誤配線(逆相)、欠相による事故から、負荷装置を保護するモータリレー装備
軽量コンパクト設計
高品質・長寿命です。軽量・コンパクト設計で、大型発電機の負荷試験に対応します。

容量(kW)413/500 定格電圧(V)200/220、400/440 全長×全幅W×全高(mm)2100×1600×1865 乾燥質量(kg)1900 測定電流50〜1200/55〜1320A、25〜600/27.5〜660A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする