エンジン発電機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031436 品番DCA-100LSIE-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,140,000

独立巻線方式による余裕ある三相・単相3線同時出力を実現
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
エコベース搭載の環境対応ボディ
玉掛けに便利なステップを装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機

仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2340 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)307 電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/13、単相3線式100/200V級:270/305 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2590×1080×1600 乾燥質量(kg)2070 燃料タンク容量(L)250 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)61/64 エンジン型式いすゞBI-4HK1X 出力(kVA)三相4線式200V級:80/100、三相4線式400V級:80/100、単相3線式100/200V級:54/67 音響パワーレベル(dB)92 排出ガス対策型第3次

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする