エンジン発電機

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031628 品番DCA-125LSIE
参考基準価格(税別)¥9,530,000 販売価格(税込) ¥6,597,800
販売価格(税別)
5,998,000

複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
手動並列運転運転装置標準装備(オプションで全自動並列運転装置EASYGEN装着できます。)
環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載
玉掛けに便利なステップを装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機

仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2290 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)300 電流(A)三相4線式200V級:289/328、三相4線式400V級:144/164 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2650×1080×1600 乾燥質量(kg)2020 燃料タンク容量(L)250 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)60/63 エンジン型式いすゞBI-4HK1X 出力(kVA)三相4線式200V級:100/125、三相4線式400V級:100/125 音響パワーレベル(dB)92 排出ガス対策型第3次

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする