ディーゼル発電機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031734 品番DCA-10LSX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300,000

高性能AVR搭載により、電圧変動率は±1.0%以内と極小です。
商用電源並の高品質な電源を供給します。
サイリスタ負荷やインバータ負荷や通信機器、サーバーなどの精密機器にも対応します。
工場出荷オプションの自発停B仕様やATS盤を組み合わせることにより、
一般停電用発電機としても応用できます。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機

仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)571 周波数(Hz)50/60 電流(A)80/90.9 定格電圧(V)100/110 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1390×650×900 乾燥質量(kg)503 燃料タンク容量(L)62 相数単相(2線式)。単相(3線式)はオプション 力率1 騒音値(dB(A)/7m)58/61 エンジン型式クボタD1403-K3A 出力(kVA)8/10 音響パワーレベル(dB)86 排出ガス対策型第3次

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする