ディーゼル発電機

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031768 品番DCA-40ESX
参考基準価格(税別)¥4,280,000 販売価格(税込) ¥3,957,800
販売価格(税別)
3,598,000

高性能AVR搭載により、電圧変動率は±1.0%以内と極小です。
商用電源並の高品質な電源を供給します。
サイリスタ負荷やインバータ負荷や通信機器、サーバーなどの精密機器にも対応します。
工場出荷オプションの自発停B仕様やATS盤を組み合わせることにより、
一般停電用発電機としても応用できます。

質量(kg)(整備)1320 周波数(Hz)50/60 電流(A)165×2/182×2、165/182 定格電圧(V)100/110 200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2200×880×1250 乾燥質量(kg)1180 燃料タンク容量(L)125 相数単相(3線式) 力率1 騒音値(dB(A)/7m)61/64 エンジン型式いすゞBB-4BG1T 出力(kVA)33/40 音響パワーレベル(dB)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする