ハイブリッド発電装置

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031786 品番HYB-2000E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,620,000

ハイブリッド運転で長時間の連続運転を実現!
給油が頻繁に給油できない現場に最適です。
エンジン運転時でも、騒音は静か。
発電装置本体と台車は着脱可能。
エコベース搭載の環境対応ボディ
商用電源からの外部充電も可能

仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)409 周波数(Hz)50/60 電流(A)20 定格電圧(V)100 燃料軽油 入力電圧(V)AC100 全長×全幅W×全高(mm)1485×800×1255 乾燥質量(kg)388 燃料タンク容量(L)15 相数単相(2線式) バッテリー容量(Ah)60×3(バッテリー運転・ハイブリッド運転用) 力率1 騒音値(dB(A)/7m)62.3 エンジン型式クボタZ402 出力(kVA)2.0(ハイブリッド運転ON時) 音響パワーレベル(dB)85.9 排出ガス対策型対象外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする