RC-2050 パワーミスト ロングロータリーノズル付 ダリヤ 65031917

パワーミスト ロングロータリーノズル付

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65031917 品番RC-2050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

スイッチを押すだけの簡単操作で、女性、高齢者でもラクラク!
噴霧パワーが大きいから作業時間が短縮!
充電して繰り返し使える充電式スプレーです。

用途散布器 材質本体:ポリプロピレン ボトル:ポリエチレン、ノズル:ポリエチレン、真鍮、ロングロータリーノズルパイプ:グラスファイバー 種類電池式 容量(L)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65031917
2022-09-29
用途:
薔薇の消毒
サービス業

音は静かで良いです。 オプションでノズルがもっと長いものが欲しい。
2階まで届く枝には無理だが、こっそり散布するには最高 〜〜♪〜〜
乾電池式は重いから、充電式を選びました。
この大きさだと、気軽に散布できます。
蓄圧式には戻れません。

2022-10-07
用途:
液漏れ
卸売・小売業

2回目の使用時に持ち手辺りからから液漏れし、噴霧できなくなりました。代替品を送って貰えたのですが、代替品も4回目の使用で同じように液漏れし使用できなくなりました。
クレーマ扱いされるのも嫌なので、交換は求めないことにして、分解してみたところ、液の通るパイプが外れていました。噴霧時の圧力に対して、本体内部の耐圧力が不足しているようです。

対象商品:
65031917
2021-12-15
用途:
ガーデニング時薬剤噴霧のため
飲食業

ガーデニングの際に薬剤を噴霧する為に購入しました。普段100円均一のスプレーボトルを使用していましたが植物が増え手動のものでは手が疲れてしまってやりきれないので、某YouTuberの使用のものと同じものを調べて購入。とても気に入って使っています。

対象商品:
65031917
2021-09-30
用途:
園芸作業。葉面への薬剤・液肥散布
卸売・小売業

そこそこパワフルに噴射してくれる。充電も簡単。容量が2Lは少ないかと思ったが、ホースもコードもないまさにコードレスな噴霧器としては小回りがきいてちょうどいい量なのかもしれない。これ以上の量だと重くて取り回しが困難になるはず。音は手動に比べれば、モーターが動いているのだからうるさいのは当たり前かと思う。朝5時の散布では近所迷惑かもしれないが朝7時なら気にならない程度。通常散布に要する液量は15〜20L。さすがに10回も補充しながらは面倒なので、補助的なアイテムとして手動式と併用して使っていく。総合的なレビューは「買って正解」

対象商品:
65031917
2021-11-02
用途:
防虫剤散布
サービス業

某有名ユーチューバーが使用しているのを見て購入しました。使用時期ではありませんので時期が来たら使用してみます。

対象商品:
65031917
2021-09-12
用途:
園芸
卸売・小売業

きれいに噴霧できて快適
音が大きい
大きさが適当で良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする