EARTH MAN
EARTH MANの 園芸鋸
EARTH MANの 高枝鋸
伸縮ポールガーデンソー用替刃生木用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65032039
品番
GGSP-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
U窓効果でくずはけがいい!
滑らかな切り口
日本製
用途
庭木の切断に
仕様
衝撃焼入
材質
SK-85
全長(mm)
230
板厚(mm)
0.9
刃渡り(mm)
210