用途生垣の刈り込み・庭木の剪定に
付属品ヘッジトリマー本体×1 、ブレードカバー×1 、チップレシーバー×1 、チップレシーバー固定ネジ×2 、18V専用充電器×1 、18V専用バッテリーパック×1 、取扱説明書×1
ストローク(mm)約13
質量(kg)約2.1(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約700×170×150
出力電圧(V)DC5
刈込み幅(mm)約350
出力電流(A)1
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)18
ブレード駆動方式両刃駆動
モーター電圧(V)DC18
電源タイプ充電式
アズワン品番64-4077-38
ストローク数(min-1)約1500
最大切断径(Φmm)約10