TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 鋏
TAKAGI(高儀)の 刈込鋏
アルミパイプ柄総焼入れ軽量刈込鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
65032258
品番
小150mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
総焼き入れ
用途
枝の剪定などに
材質
頭部:S65MO、柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、刃先カバー・ケース:ポリ塩化ビニル
全長(mm)
150
使用目的
剪定など
切断対象
枝
アズワン品番
64-4077-76