オフィスシュレッダー

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65034287 品番125Ci-2
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

パワフルな細断処理能力と省スペース設計。ビジネスに最適活用できる縦長スリムモデル。
ジャム・プルーフ システム。紙詰まりセンサーが、投入された紙の量を感知、入れ過ぎや折れ曲がり、連続投入などを素早く判断し、シュレッダーの紙詰まりを未然に防ぎます。
メディアの処分もOK。確かな細断能力で、紙だけではなくCDやプラスチックカードも細断します。カットした破片が飛び散らないためのCDフラップ付で安全。付属のメディアトレイをダストボックスにセットすれば、紙とCD/カードの分別も可能です。
セーフセンス。安全機能「セーフセンス」を搭載。細断中にペーパー投入口周辺のクロムメッキ部分に手が触れると、センサーが感知し、カッターの回転が自動的にストップします。
オートパワーオフ。2分間使用しないと自動的にスリープモードになる省エネ設計。

細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)53 ゴミ袋サイズ70L以上(市販品) 質量(kg)27 消費電力(W)1000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×535×735 連続使用時間(分)30 定格細断枚数(50Hz/60Hz)20枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.0 投入口幅(mm)230 最大細断枚数22枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×535×735 リバース機能あり 最大投入幅A4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-15
用途:
不要書類の整理
製造業

13年近く使用していたものが動かなくなり、同メーカーの同型の物を購入。
使い勝手は変わらない為、違和感なく使用できている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする