※パッケージ

祝金封 千鶴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65041096 品番 キ-648B
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

吉祥模様の鶴と松をデザインした友禅紙がおめでたい、伝統のかたちに添いながらも現代風にアレンジされた金封です。年代、性別問わずご使用いただけます。

用途祝儀袋 付属品寿/御結婚御祝/無地の短冊合計3枚入 仕様中袋付(住所赤線入) 寸法(mm)105×185 文字内容寿/御結婚御祝

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする