※イメージ画像
アルナ
アルナの 掲示用品
アルナの ディスプレイ用品
アルナの 額/額縁
前開き式ユニフォーム額
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65042225
品番
15889
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
前からユニフォームを簡単に入れ替えが可能です。
記念のユニフォームを綺麗に飾れます。
サイズ
M
色
フレーム:シルバー、布:黒別珍
材質
アルミ、透明板:アクリル
付属品
専用ハンガー、紐
外寸(mm)
【額】960×800×59
質量(kg)
約5
仕様
ユニフォームのセット方法:前面の扉を開き、専用ハンガーにセット
注意
※角がとがっていますので、取り扱いに注意してください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
商品説明動画
前開き式ユニフォーム額 取扱説明動画
参考になった