K60-DHHG ゲル状吸盤フック ちょこっと右へ60° 大一鋼業 65043284 K60-DHHG ゲル状吸盤フック ちょこっと右へ60° 大一鋼業 65043284

ゲル状吸盤フック ちょこっと右へ60°

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1個) 耐荷重(kg)5 注文コード65043284 品番K60-DHHG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は耐荷重・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

タイル・ガラス・金属塗装面などにゲル状吸盤で取り付けるフックです。
タイル・ガラス・金属塗装面などに吸盤を押し付けながら右にカチッと60度回すだけで真空状態となり協力に吸着します。

材質(本体)ABS タイプドレスフック 耐荷重(kg)5 取付場所吸盤より大きなタイル、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、スチール面、ガラス、鏡面 耐熱温度(℃)-10〜60 材質(フック)ステンレス 材質(吸盤)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※破損の恐れがある薄いガラス面や傷の入ったガラス面でのご使用はお避けください。
※直射日光の当たる窓ガラスでのご使用はお避けください。
※時計・額ぶち・ガラス製品などの貴重品や壊れやすい物は絶対に掛けないでください。
※取付られない場所・条件:土塀、しっくい、布やビニールなどの壁面、コンクリート、モルタル、木、レンジやストーブなど高温になる場所。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65043293
2023-11-29
用途:
キッチンの壁に鍋掛に使用しています。
株式会社筑後物産 様 (製造業)

これは、素晴らしい商品と思います。
完全な平坦な壁じゃないので、普通の吸盤フックでは、すぐに落ちるので、ゲル状吸盤だと全く外れて落ちてこないので、感動しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする